Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Höyryloukku Maks. Käyttöpiiri 125 3/4 tuumaa | AD8ZQV 4NU74

BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Käyttö Psi 125 3/4 In

Varastossa
Tuote: AD8ZQV Malli: 8C-S-3-125Ristiviite: 4NU74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryloukku
(F) NPT-liitännät (tuumaa)3/4
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Käyttö PSI125
Maks. Lämpötila353-astetta F
Putken kokoonpanoHeti
PaineilmaventtiiliItsesäätyvä
Tyyppitermostaatti-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalli(F) NPT-liitännät (tuumaa)Hinta
BELL & GOSSETT 9C-A-4-125 Höyryloukku Maks. Käyttö Psi 125 1 In | AB9EVQ 2CMH2 9C-A-4-1251€501.98
BELL & GOSSETT 8C-A-2-125 Höyryloukku Maks. Käyttöpiiri 125 1/2 tuumaa | AD8ZQT 4NU72 8C-A-2-1251/2€358.85
BELL & GOSSETT 8C-A-3-125 Höyryloukku Maks. Käyttöpiiri 125 3/4 tuumaa | AD8ZQU 4NU73 8C-A-3-1253/4€303.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 8C-S-3-125 Steam Trap Max Käyttö Psi 125 3/4 In
€364.32 / yksikkö