MSA Yhden kaasun ilmaisimet

Suodattaa

MSA -

Kaasunilmaisin harmaa

TyyliMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta (ei alv)
A10154075HiilimonoksidiCO5 ppm0 - 9999 ppm€814.70
B10154080KlooriCl20.05 ppm0 - 10 ppm€1,512.35
C10154076RikkivetyH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€855.97
D10154078TyppidioksidiNO20.1 ppm0 - 50 ppm€1,105.48
E10154077RikkidioksidiSO20.1 ppm0.20 ppm€1,105.48
MSA -

Gas Detector

MSA: n Altair-sarjan kaasunilmaisimet sisältävät alan johtavan Xcell Sensor -tekniikan, joka tarjoaa nopeamman vasteajan, paremman vakauden ja pidemmän käyttöiän. Nämä ilmaisimet pystyvät havaitsemaan palavien kaasujen, hapen, hiilimonoksidin, rikkivetyä, rikkidioksidia, ammoniakkia, klooria ja VOC-yhdisteitä. Ne on integroitu ylivalettuun, IP65-sertifioituun polykarbonaattikoteloon, joka kestää 10 jalan pudotuksen, ja kentällä todistetun pumpun, joka tarjoaa tasaisen kaasuvirtauksen. Valitse laaja valikoima näistä kaasunilmaisimista, joiden resoluutio on 0.1 ppm, 1 ppm ja 5 ppm Raptor Supplies.

TyyliMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta (ei alv)
A10154187HiilimonoksidiCO5 ppm0 - 9999 ppm€911.11
B10154185HiilimonoksidiCO1 ppm0 - 1999 ppm€911.11
C10154188RikkivetyH2S1 ppm0 - 200 ppm€1,029.95
D10154189RikkivetyH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€911.11
MSA -

Yksi kaasunilmaisin

TyyliMalliAnturialueHälytysasetusAkunAkun tyyppiTunnistaanäyttöKaasutyyppipäätöslauselmaHinta (ei alv)
A100767170 - 1 ppmMatala 0.1 ppm, korkea 0.3 ppmMin. 9000 tuntia.CR2 litiumKlooridioksidiTaustavalaistu LCDCLO20.02 ppm€1,655.50
B100767350 - 5 ppmMatala 0.3 ppm, korkea 1 ppm24 kkLitiumfosfiiniTaustavalaistu LCDPH30.05 ppm€1,707.64
C100741370 - 25 tilavuusprosenttiaMatala 19.5 tilavuusprosenttia, korkea 28 tilavuusprosenttia9000 hr.CR2 litiumHappiTaustavalaistu LCDO20.1% vol.€1,061.63
D100925230 - 25 tilavuusprosenttiaMatala 19.5 tilavuusprosenttia, korkea 23 tilavuusprosenttia24 kkLitiumHappinestekidenäyttöO20.1% vol.€683.63
E100925210 - 100 ppmMatala 10 ppm, korkea 15 ppm24 kkLitiumRikkivetynestekidenäyttöH2S1 ppm€247.20
F100925220 - 500 ppmMatala 25 ppm, korkea 100 ppm24 kkLitiumHiilimonoksidinestekidenäyttöCO1 ppm€594.93
MSA -

Yksikaasuilmaisin Hcn 0-30 ppm

MallieräHinta (ei alv)
10076729AB4ZMF€1,325.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?