Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10154075 Kaasunilmaisin Harmaa Co 0 - 9999 ppm | AG3PJH 33RJ35

MSA 10154075 Gas Detector Grey Co 0 - 9999 ppm

Varastossa
Tuote: AG3PJH Malli: 10154075Ristiviite: 33RJ35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€825.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi kaasunilmaisin
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun1 v.
Akun tyyppiLitium
Syvyys1-29 / 32 "
TunnistaaHiilimonoksidi
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiCO
Korkeus3 13 / 32 "
Kotelon väriHarmaa
Käyttölämpötila alue-10 astetta 40 astetta C (14 astetta 104 astetta F), -20 astetta 50 astetta C (-4 astetta 122 astetta F)
päätöslauselma5 ppm
Anturialue0 - 9999 ppm
Leveys2 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027102000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta
MSA 10154076 Kaasunilmaisin Harmaa H2s 0-100 ppm | AG3PJJ 33RJ36 10154076RikkivetyH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€909.04
MSA 10154077 Kaasunilmaisin Harmaa So2 0.20 Ppm | AG3PJK 33RJ37 10154077RikkidioksidiSO20.1 ppm0.20 ppm€1,174.02
MSA 10154078 Kaasunilmaisin Harmaa No2 0-50 Ppm | AG3PJL 33RJ38 10154078TyppidioksidiNO20.1 ppm0 - 50 ppm€1,174.02
MSA 10154080 Kaasunilmaisin Harmaa Cl2 0-10 ppm | AG3PJM 33RJ40 10154080KlooriCl20.05 ppm0 - 10 ppm€1,606.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10154075 Gas Detector Grey Co 0 - 9999 ppm
€825.41 / yksikkö