Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10154187 Kaasuilmaisimen fosforoiva Co 0 - 9999 ppm | AG3PJX 33RJ49

MSA 10154187 Kaasuilmaisimen fosforivoima 0 - 9999 ppm

Varastossa
Tuote: AG3PJX Malli: 10154187Ristiviite: 33RJ49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€911.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi kaasunilmaisin
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen, värisevä
Akun1 v.
Akun tyyppiLitium
Syvyys1-29 / 32 "
TunnistaaHiilimonoksidi
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiCO
Korkeus3 13 / 32 "
Kotelon värifosforesoiva
Käyttölämpötila alue-10 astetta 40 astetta C (14 astetta 104 astetta F), -20 astetta 50 astetta C (-4 astetta 122 astetta F)
päätöslauselma5 ppm
Anturialue0 - 9999 ppm
Leveys2 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9027102000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta
MSA 10154188 Fosforesoiva H2s-kaasunilmaisin 0-200 ppm | AG3PJN 33RJ41 10154188RikkivetyH2S1 ppm0 - 200 ppm€1,029.95
MSA 10154185 Kaasunilmaisimen fosfoottinen Co 0 - 1999 ppm | AG3PJV 33RJ47 10154185HiilimonoksidiCO1 ppm0 - 1999 ppm€911.11
MSA 10154189 Fosforesoiva H2s-kaasunilmaisin 0-100 ppm | AG3PJY 33RJ50 10154189RikkivetyH2S0.1 ppm0 - 100 ppm€911.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10154187 Kaasuilmaisimen fosforivoima 0 - 9999 ppm
€911.11 / yksikkö