Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10076735 Yksikaasuilmaisimen fosfiini AE3PTX 5EMP5

MSA 10076735 Yksi kaasuilmaisin, fosfiini

Varastossa
Tuote: AE3PTX Malli: 10076735Ristiviite: 5EMP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,813.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi kaasunilmaisin
HälytysasetusMatala 0.3 ppm, korkea 1 ppm
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen ja värisevä
Akun24 kk
Akun tyyppiLitium
Syvyys1"
Tunnistaafosfiini
näyttöTaustavalaistu LCD
KaasutyyppiPH3
Korkeus3.4 "
Käyttölämpötila alue-4-122 astetta F, -20-50 astetta C.
päätöslauselma0.05 ppm
Anturialue0 - 5 ppm
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturialueHälytysasetusAkunAkun tyyppiTunnistaanäyttöKaasutyyppipäätöslauselmaHinta
MSA 10074137 yhden kaasun ilmaisimen happi AA9XJQ 1HLB9 100741370 - 25 tilavuusprosenttiaMatala 19.5 tilavuusprosenttia, korkea 28 tilavuusprosenttia9000 hr.CR2 litiumHappiTaustavalaistu LCDO20.1% vol.€1,103.64
MSA 10076717 Yksi kaasunilmaisin klooridioksidi | AC3GNR 2TEY7 100767170 - 1 ppmMatala 0.1 ppm, korkea 0.3 ppmMin. 9000 tuntia.CR2 litiumKlooridioksidiTaustavalaistu LCDCLO20.02 ppm€1,696.22
MSA 10092522 Yhden kaasunilmaisimen hiilimonoksidi AC4AJH 2YA39 100925220 - 500 ppmMatala 25 ppm, korkea 100 ppm24 kkLitiumHiilimonoksidinestekidenäyttöCO1 ppm€573.23
MSA 10092521 Yksikaasuilmaisimen rikkivety | AC4AJJ 2YA40 100925210 - 100 ppmMatala 10 ppm, korkea 15 ppm24 kkLitiumRikkivetynestekidenäyttöH2S1 ppm€244.47
MSA 10092523 Yhden kaasunilmaisimen happithitiumparisto | AC4AJK 2YA41 100925230 - 25 tilavuusprosenttiaMatala 19.5 tilavuusprosenttia, korkea 23 tilavuusprosenttia24 kkLitiumHappinestekidenäyttöO20.1% vol.€658.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10076735 Yksi kaasuilmaisin, fosfiini
€1,813.52 / yksikkö