Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MSA 10076729 Yksikaasuilmaisin Hcn 0-30 ppm | AB4ZMF 20V814

MSA 10076729 Yhden kaasun ilmaisin Hcn 0 - 30 ppm

Varastossa
Tuote: AB4ZMF Malli: 10076729Ristiviite: 20V814

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,357.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden kaasun ilmaisin
HälytysasetusMatala 4.5 ppm, korkea 10 ppm
HälytystyyppiKuuluva, värisevä ja visuaalinen
Akun24 kk
Akun tyyppiCR2 litium
Syvyys1.125 "
TunnistaaSyanidi Vety
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
KaasutyyppiHCN
Korkeus3.375 "
Käyttölämpötila alue-4-122 astetta F, -20-50 astetta C.
päätöslauselma0.5 ppm
Anturialue0 - 30 ppm
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettavat anturit (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MSA 10076729 Yhden kaasun ilmaisin Hcn 0 - 30 ppm
€1,357.62 / yksikkö