SALISBURY Iskunkestävät peitot

Erittäin puhkaisu-, repäisy-, liekki-, öljy- ja otsoninkestävä, tyypin II kumihuopa, joka täyttää ASTM F2320 -standardit. Joustava ja mittatilaustyönä työalueelle sopiva ja suojaa työntekijöitä pienjännitteiltä

Suodattaa

SALISBURY -

Sähköä eristävä rullapeitto

Salisbury tarjoaa sähköä eristäviä rullaverhoja, jotka kestävät hyvin puhkeamista, repeytymistä, öljyä, liekkejä ja otsonia, ja niitä käytetään työntekijöiden suojaamiseen pienjännitteisiltä sähkövaaroilta. Näitä peitteitä on helppo leikata ja ne pysyvät joustavina jopa -40 ° F lämpötiloissa. Niitä on saatavana kangasvahvistetulla tyypin II synteettisellä kumilla, vahvistetulla tyypin II kumilla, vahvistetulla tyypin II kumilla ja PVC-muunnoksilla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Salisburyn sähköeristeviivoja, jotka ovat kirkkaita, keltaisia, oransseja ja ruskeita.

TyyliMalliluokkaVäriMateriaaliHinta (ei alv)
ARLB00KeltainenKankaalla vahvistettu tyypin II synteettinen kumi€1,536.83
BRLB0000RuskeaKangas vahvistetulla tyypin II kumilla€1,524.84
BRLB11OranssiVahvistettu tyypin II kumi€2,065.10
CRLBPVC11Poista valintaPVC€1,420.77
SALISBURY -

Sähköä eristävä huopa

TyyliMalliluokkaVäriPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A123LV0Kastanjanruskea3ft.Salcor (R) -kumi koukulla ja silmukalla1ft.€273.68
B1836YLV0Keltainen3ft.Tyypin 1 luonnonkumi koukulla ja silmukalla18 "€302.20
C3636YLV0Keltainen3ft.Tyypin 1 luonnonkumi koukulla ja silmukalla3ft.€544.14
D13004Oranssi3ft.Tyypin II synteettinen kumi3ft.€429.90
D154Oranssi22 "Tyypin II synteettinen kumi22 "€270.86
D900E4Oranssi3ft.Synteettinen3ft.€380.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?