Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY 123LV Eristävä rullapeitto Maroon Class 0 | AC9VXL 3KUX7

SALISBURY 123LV eristävä rullapeite Maroon Class 0

Varastossa
Tuote: AC9VXL Malli: 123LVRistiviite: 3KUX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköä eristävä huopa
AC maks. Käytä jännitettä1000
luokka0
VäriKastanjanruskea
Pituus3ft.
MateriaaliSalcor (R) -kumi koukulla ja silmukalla
Leveys1ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.74
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
SALISBURY 1836YLV Eristävä huopa keltainen 18 tuumaa x 3 jalkaa AE7PWA 5ZV63 1836YLV-Keltainen3ft.Tyypin 1 luonnonkumi koukulla ja silmukalla18 "€292.28
SALISBURY 1300 Eristävä huopa oranssi 3 jalkaa x 3 jalkaa | AE7PWB 5ZV64 13004Oranssi3ft.Tyypin II synteettinen kumi3ft.€422.86
SALISBURY 15 Eristetty urapeitto, luokka 4, oranssi, 22 tuuman pituus | AE7PWC 5ZV65 154Oranssi22 "Tyypin II synteettinen kumi22 "€266.82
SALISBURY 3636YLV Eristävä huopa keltainen 3 jalkaa x 3 jalkaa | AE7PWM 5ZV80 3636YLV-Keltainen3ft.Tyypin 1 luonnonkumi koukulla ja silmukalla3ft.€555.95
SALISBURY 900E Eristävä huopa oranssi 3 jalkaa x 3 jalkaa | AE7PWU 5ZV86 900E4Oranssi3ft.Synteettinen3ft.€388.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY 123LV eristävä rullapeite Maroon Class 0
€267.61 / yksikkö