SALISBURY RLB00 Eristepeitto Ruskea, luokka 1 | AG6PXD 3KWU9

SALISBURY RLB00 eristävä rullapeitto ruskea luokka 1

Varastossa
Tuote: AG6PXD Malli: RLB00Ristiviite: 3KWU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,500.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköä eristävä rullapeitto
AC maks. Käytä jännitettä500
luokka00
VäriRuskea
Pituus30ft.
MateriaaliKangas vahvistetulla tyypin II kumilla
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.53
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6301200010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaVäriMateriaaliHinta
SALISBURY RLB0 Eristävä rullapeitto, keltainen luokka 0 | AC9JZA 3GY62 RLB0-KeltainenKankaalla vahvistettu tyypin II synteettinen kumi€1,472.38
SALISBURY RLBPVC1 Eristävä rullapeitto Kirkas luokka 1 | AE3QPM 5EU29 RLBPVC11Poista valintaPVC€1,400.03
SALISBURY RLB1 Eristävä huopa oranssi, luokka 1 | AG6PXE 3KWX2 RLB11OranssiVahvistettu tyypin II kumi€2,032.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY RLB00 eristävä rullapeitto ruskea luokka 1
€1,500.56 / yksikkö