Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY 1836YLV Eristävä huopa keltainen 18 tuumaa x 3 jalkaa AE7PWA 5ZV63

SALISBURY 1836YLV eristävä peitto keltainen 18 tuumaa x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7PWA Malli: 1836YLVRistiviite: 5ZV63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköä eristävä huopa
AC maks. Käytä jännitettä1000
luokka0
VäriKeltainen
Pituus3ft.
MateriaaliTyypin 1 luonnonkumi koukulla ja silmukalla
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)92.96
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaVäriPituusMateriaaliLeveysHinta
SALISBURY 123LV Eristävä rullapeitto Maroon Class 0 | AC9VXL 3KUX7 123LV-Kastanjanruskea3ft.Salcor (R) -kumi koukulla ja silmukalla1ft.€267.61
SALISBURY 1300 Eristävä huopa oranssi 3 jalkaa x 3 jalkaa | AE7PWB 5ZV64 13004Oranssi3ft.Tyypin II synteettinen kumi3ft.€422.86
SALISBURY 15 Eristetty urapeitto, luokka 4, oranssi, 22 tuuman pituus | AE7PWC 5ZV65 154Oranssi22 "Tyypin II synteettinen kumi22 "€266.82
SALISBURY 3636YLV Eristävä huopa keltainen 3 jalkaa x 3 jalkaa | AE7PWM 5ZV80 3636YLV-Keltainen3ft.Tyypin 1 luonnonkumi koukulla ja silmukalla3ft.€555.95
SALISBURY 900E Eristävä huopa oranssi 3 jalkaa x 3 jalkaa | AE7PWU 5ZV86 900E4Oranssi3ft.Synteettinen3ft.€388.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY 1836YLV eristävä peitto keltainen 18 tuumaa x 3 jalkaa
€292.28 / yksikkö