Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LBLD-S-125 tarra-annostelija, teräs, koko 12.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VJQ Malli: LBLD-S-125

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonirullainen annostelija
Värisininen
Korkeus6"
Tarran leveys12 1 / 2 "
Pituus10 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Leveys13 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.99
Laivan leveys (cm)33.66
HS-koodi8472909002
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL LBLD-P-2 tarra-annostelija, muovi, 2 tuuman koko | AG7VJN LBLD-P-24 1 / 4 "9"Muovi3 3 / 4 "€53.34
VESTIL LBLD-P-4 tarra-annostelija, muovi, 4 tuuman koko | AG7VJP LBLD-P-44 1 / 4 "9"Muovi5 5 / 8 "€57.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LBLD-S-125 tarra-annostelija, teräs, koko 12.5 tuumaa
€107.25 / yksikkö