Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL SL9506 Multi Roll teippi- ja tarra-annostelija Sininen | AA3FVG 11J931

START INTERNATIONAL SL9506 Multi Roll teippi- ja tarra-annostelija Sininen

Varastossa
Tuote: AA3FVG Malli: SL9506Ristiviite: 11J931

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonirullainen tarra-annostelija
Värisininen
Ytimen koko3"
Korkeus7"
Pituus12.315 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.6"
Maks. Rullan leveys6"
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.22
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rullan leveysLeveysHinta
START INTERNATIONAL SL9512 monirulla- ja etikettiannostelija sininen | AA3FVH 11J932 SL951212 "14.62 "€173.26
START INTERNATIONAL SL9518 Monirullateippi ja tarra -annostelija sininen | AA3FVJ 11J933 SL951818 "20.75 "€235.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL SL9506 Multi Roll teippi- ja tarra-annostelija Sininen
€143.85 / yksikkö