START INTERNATIONAL SL9518 Monirullateippi ja tarra -annostelija sininen | AA3FVJ 11J933

START INTERNATIONAL SL9518 Multi Roll teippi- ja tarra-annostelija Sininen

Varastossa
Tuote: AA3FVJ Malli: SL9518Ristiviite: 11J933

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€235.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonirullainen tarra-annostelija
Värisininen
Ytimen koko3"
Korkeus7"
Pituus12.315 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.6"
Maks. Rullan leveys18 "
Leveys20.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.65
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rullan leveysLeveysHinta
START INTERNATIONAL SL9506 Multi Roll teippi- ja tarra-annostelija Sininen | AA3FVG 11J931 SL95066"8.75 "€143.85
START INTERNATIONAL SL9512 monirulla- ja etikettiannostelija sininen | AA3FVH 11J932 SL951212 "14.62 "€173.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL SL9518 Multi Roll teippi- ja tarra-annostelija Sininen
€235.79 / yksikkö