Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL LBLD-P-2 tarra-annostelija, muovi, 2 tuuman koko | AG7VJN

VESTIL LBLD-P-2 tarra-annostelija, muovi, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VJN Malli: LBLD-P-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonirullainen annostelija
Värisininen
Korkeus4 1 / 4 "
Tarran leveys2"
Pituus9"
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kumi-imukuppijalkojen lukumäärä4
pakkauskoko1
Leveys3 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8472909002
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL LBLD-P-4 tarra-annostelija, muovi, 4 tuuman koko | AG7VJP LBLD-P-44 1 / 4 "9"Muovi5 5 / 8 "€44.48
VESTIL LBLD-S-125 tarra-annostelija, teräs, 12.5 tuuman koko | AG7VJQ LBLD-S-1256"10 5 / 8 "Teräs13 1 / 4 "€107.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LBLD-P-2 tarra-annostelija, muovi, 2 tuumaa
€53.34 / yksikkö