Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHURTAPE SD 931 Teippiannostelija Sininen 15 tuuman pituus | AH7ARD 36NH84

SHURTAPE SD 931 maalarinteipin annostelija, sininen, pituus 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7ARD Malli: SD 931Ristiviite: 36NH84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhan annostelija
Värisininen
Korkeus6.75 "
Pituus15 "
MateriaaliMuovi
Aikavälien lukumäärä1
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0206
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE SD 931 maalarinteipin annostelija, sininen, pituus 15 tuumaa
€34.41 / yksikkö