Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

START INTERNATIONAL SL7336 Multi Roll Tape Dispenser Sininen 3 tuumaa Leveys | AA3FVB 11J926

START INTERNATIONAL SL7336 monirullanauha-annostelija, sininen 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3FVB Malli: SL7336Ristiviite: 11J926

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonirullainen annostelija
Värisininen
Ytimen koko3"
Syvyys5.25 "
Korkeus5.25 "
Pituus9.375 "
MateriaaliTerästä ja muovia
Max. Rullaa Dian ulkopuolelle.6"
Maks. Rullan leveys3"
Aikavälien lukumäärä3
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7235
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rullan leveysLeveysHinta
START INTERNATIONAL SL7326 monirulla-annostelija sininen 2 tuuman leveys | AA3FVA 11J925 SL73262"2.75 "€62.50
START INTERNATIONAL SL7346 monirullateippi, sininen 4 tuuman leveys | AA3FVC 11J927 SL73464"4.75 "€79.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

START INTERNATIONAL SL7336 monirullanauha-annostelija, sininen 3 tuumaa
€65.86 / yksikkö