NORTON ABRASIVES Hiontatyynyt

Suunniteltu puhdistamaan rosoiset reunat ja poistamaan pöly tai ruoste; soveltuu käytettäväksi betoni-, kivi-, keraamisten tai lasipintojen kanssa. Siinä on värikoodattu kokoonpano, jotta rakeiden koot voidaan helposti tunnistaa

Suodattaa

NORTON ABRASIVES -

Ei -kudotut hiomatyynyt

Norton Abrasivesin kuitukangashiomatyynyt ovat erittäin ohuita ja sopivat ihanteellisesti muotoiltujen pintojen, kulmien ja ahtaiden tilojen puhdistukseen, sekoittamiseen, hiontaan, purseenpoistoon, viimeistelyyn ja kiillotukseen. Ne on valmistettu alumiinioksidista erinomaisen leikkaamisen ja viimeistelyn takaamiseksi, ja niissä on kuitukangasmateriaalit, jotka takaavat pitkän käyttöiän. Nämä käsityynyt ovat riittävän joustavia työstämään monimutkaisia ​​ääriviivoja ja muotoja, ja ne voivat poistaa purseet tai välähdyksen vaikuttamatta työkappaleiden mittoihin. Niissä on vesitiivis rakenne, joka kestää liuottimia. Valitse laajasta valikoimasta näitä ruostumattomia käsityynyjä, joita on saatavana vihreänä ja kastanjanruskeana.

TyyliMalliVäriLeveysHinta (ei alv)
A66261079600Vihreä6"€3.08
B66623398062Kastanjanruskea4.5 "€1.88
NORTON ABRASIVES -

Hiontakäsityyny, pinnoitettu

Norton Abrasivesin hiomatyynyt luovat tarkan viimeistelyn keraamisille laatoille ja tarjoavat sileän reunan ennen saumausta. Näissä värikoodatuissa, yksipuolisissa käsityynyissä yhdistyvät timantin pitkäikäisyys ja aggressiivisuus vahvalla, mutta joustavalla alustalla. Niitä on saatavana päällystettyinä ja kuitukangashiomaversioina.

TyyliMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiVäriToimintoLuokkasisuPituusHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A66261074800--------€2.391
Tarjouspyyntö
B66261063500--------€2.511
Tarjouspyyntö
B66261074600--------€4.991
Tarjouspyyntö
C662603063622.12 "DiamondPäällystettypunainen-Loppu2003.5 "€48.921
C662603063632.12 "DiamondPäällystettyValkoinen-Erittäin hieno8003.5 "€34.581
C662603063612.12 "DiamondPäällystettyMusta-Karkea1203.5 "€52.591
C662603063642.12 "DiamondPäällystettysininen-Erittäin hieno18003.5 "€36.071
C662603058522.12 "DiamondPäällystettyKeltainen-Erittäin hieno4003.5 "€34.241
C662603063602.12 "DiamondPäällystettyVihreä-Erittäin karkea603.5 "€81.241
D076607017284.38 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenVihreä-Loppu05.5 "€7.432
D076607017275.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenHarmaa-Erittäin hieno0004.75 "€7.432
D076607023105.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidensininen-Karkea24.75 "€4.361
D076607017265.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenValkoinen-Erittäin hieno04.75 "€7.432
D076607017295.5 "KuitukangastuotteidenKuitukangastuotteidenPuuhiili-Keskikokoinen14.75 "€7.432
E662610747006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaPuhdistus, viimeistely, purseenpoisto, ruosteen poisto; Puun kuorinta, Pintojen valmistelu maalausta vartenErittäin hieno240 - 3609"€2.311
F662610847006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaPuhdistus, viimeistely, purseenpoisto, ruosteen poisto, puun irtoaminen, pintojen valmistelu maalausta vartenErittäin hieno240 - 3609"€2.271
G662610740006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenRuskeaRuosteen ja hapettumisen poistaminen, purseenpoisto, sekoittaminenKeskikokoinen100 - 1509"€6.171
H662610777006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenKastanjanruskeaNopea aloitusleikkaus, puhdistus, purseenpoisto, ruosteen poisto, hapettumisen poistoErittäin hieno240 - 3609"€2.221
I662610696006"Kuitukangas, alumiinioksidiKuitukangastuotteidenVihreäKäsien puhdistukseen ja pesuun, metallipintojen kevyeen puhdistukseen ja kevyen pinnan hapettumisen, tahrojen ja jälkien poistamiseen.Erittäin hieno240 - 3609"€1.131
NORTON ABRASIVES -

Käsihiomatyyny, pituus 9 tuumaa, leveys 6 tuumaa, piikarbidi, 240 - 360, erittäin hieno

MallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
66261085100CJ3GND€3.621
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?