DAYCO kumi Letkut

Polttoaineen ruiskutus, metalliset pakokaasut, raskaat jäähdyttimet ja silikoniletkut, joita käytetään jäähdyttimen nesteiden kuljettamiseen. Täyttää SAE J30R7/ SAE J1527 standardit ja saatavilla eri pituuksina, materiaaleina ja halkaisijaina

Suodattaa

DAYCO -

Latausilman jäähdyttimen letkut

TyyliMalliVäriSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiTyöpaineHinta (ei alv)
A7758-0001sininen3"3.23 "-65 - 300 astetta FKylmä puoli60 PSI€129.29
A7753-0001sininen3-1 / 2 "3.73 "-65 - 350 astetta FKylmä puoli55 PSI€107.57
A7755-0002sininen4"4.23 "-65 - 350 astetta FKylmä puoli50 PSI€119.96
B7731-0001punainen3"3.28 "-65 - 500 astetta FKuuma puoli60 PSI€100.07
B7732-0001punainen3-1 / 2 "3.73 "-65 - 500 astetta FKuuma puoli55 PSI€102.86
B7715-0002punainen4"4.23 "-65 - 500 astetta FKuuma puoli50 PSI€114.46
DAYCO -

Silikonilämmittimen letku

TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta (ei alv)
A5526-100x251"1.33 "60 PSI€470.22
B5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€303.10
A5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI€333.82
A5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€321.44
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AFK-4184"4-3 / 16 "€365.19
AFK-5185"5-3 / 16 "€371.52
TyyliMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
AWFF-4124"12 "4-3 / 16 "€199.97
AWFF-4184"18 "4-3 / 16 "€318.02
AWFF-4244"24 "4-3 / 16 "€409.34
AWFF-5125"12 "5-3 / 16 "€245.62
AWFF-5245"24 "5-3 / 16 "€450.21
AWFF-5185"18 "5-3 / 16 "€352.67
DAYCO -

Silikoni jäähdytysnesteletku

Daycon silikonijäähdytysletkuja käytetään jäähdyttimen nesteiden kuljettamiseen. Näissä letkuissa on neulottu rayon-sisäpohja, joka lisää lujuutta ja kestävyyttä, ja raskaat paineyhteet, jotka soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi vihamielisissä moottoriympäristöissä. Daycon silikoniletkut täyttävät SAE J20 RL CLASS A -standardit ja kestävät kovettumista, halkeilua, vuotoja, kemikaaleja ja öljyn, otsonin ja jäähdytysnesteiden aiheuttamia vaurioita. Nämä letkut on suunniteltu toimimaan erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa käyttölämpötilojen ollessa -65 -350 astetta Fahrenheit.

TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta (ei alv)
A5515-1001"1.32 "100 PSI€105.87
A5515-1501-1 / 2 "1.82 "80 PSI€127.92
A5515-1251-1 / 4 "1.57 "90 PSI€116.00
A5515-1751-3 / 4 "2.07 "70 PSI€152.34
A5515-2002"2.32 "60 PSI€155.49
A5515-2502-1 / 2 "2.82 "50 PSI€194.55
A5515-2252-1 / 4 "2.57 "60 PSI€181.56
A5515-2752-3 / 4 "3.07 "40 PSI€194.96
A5515-3003"3.32 "35 PSI€212.22
A5515-3503-1 / 2 "3.82 "25 PSI€246.32
B5515-0753 / 4 "1.07 "100 PSI€97.98
A5515-4004"4.32 "20 PSI€287.57
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta (ei alv)
A800881 / 4 "0.5 "€332.21
A800895 / 16 "0.56 "€341.28
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta (ei alv)
A75100GL1"1.4 "100 PSI€143.39
A75150GL1-1 / 2 "1.9 "85 PSI€162.25
A75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI€159.68
A75113GL1-1 / 8 "1.6 "70 PSI€143.63
A75175GL1-3 / 4 "2.2 "75 PSI€214.38
A75138GL1-3 / 8 "1.8 "92 PSI€182.03
A75163GL1-5 / 8 "2"85 PSI€169.52
A75188GL1-7 / 8 "2.3 "85 PSI€191.99
A75200GL2"2.4 "70 PSI€205.87
A75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI€241.55
A75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI€230.57
A75213GL2-1 / 8 "2.5 "65 PSI€220.38
A75238GL2-3 / 8 "2.8 "65 PSI€225.70
A75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI€208.66
A75350GL3-1 / 2 "3.9 "25 PSI€310.76
A75400GL4"4.4 "20 PSI€335.83
A75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI€367.24
A75500GL5"5.4 "20 PSI€398.21
A75550GL5-1 / 2 "5.9 "20 PSI€421.64
DAYCO -

Polttoaineen ruiskutusletkun Id 3/8 tuuman ulkohalkaisija 0.62 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
80090AD7UHF€359.59

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?