DAYCO Silikoni jäähdytysnesteletku


Suodattaa
Väri: sininen , Pituus: 3ft. , Materiaali: Silikoni , Temp. Alue: -65 - 350 astetta F
TyyliMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta (ei alv)
A
5515-100
1"1.32 "100 PSI€102.03
A
5515-150
1-1 / 2 "1.82 "80 PSI€123.30
A
5515-125
1-1 / 4 "1.57 "90 PSI€111.80
A
5515-175
1-3 / 4 "2.07 "70 PSI€146.82
A
5515-200
2"2.32 "60 PSI€149.86
A
5515-250
2-1 / 2 "2.82 "50 PSI€187.52
A
5515-225
2-1 / 4 "2.57 "60 PSI€174.98
A
5515-275
2-3 / 4 "3.07 "40 PSI€187.90
A
5515-300
3"3.32 "35 PSI€204.54
A
5515-350
3-1 / 2 "3.82 "25 PSI€237.41
B
5515-075
3 / 4 "1.07 "100 PSI€94.43
A
5515-400
4"4.32 "20 PSI€277.17

Silikoni jäähdytysnesteletku

Daycon silikonijäähdytysletkuja käytetään jäähdyttimen nesteiden kuljettamiseen. Näissä letkuissa on neulottu rayon-sisäpohja, joka lisää lujuutta ja kestävyyttä, ja raskaat paineyhteet, jotka soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi vihamielisissä moottoriympäristöissä. Daycon silikoniletkut täyttävät SAE J20 RL CLASS A -standardit ja kestävät kovettumista, halkeilua, vuotoja, kemikaaleja ja öljyn, otsonin ja jäähdytysnesteiden aiheuttamia vaurioita. Nämä letkut on suunniteltu toimimaan erittäin korkeissa ja matalissa lämpötiloissa käyttölämpötilojen ollessa -65 -350 astetta Fahrenheit.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?