Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO WFF-512 metallipakoputketunnus 5 tuuman ulkohalkaisija 5 3/16 tuumaa | AD7ULT 4GKA6

DAYCO WFF-512 metallinen pakokaasun tunnus 5 tuumaa ulkohalkaisija 5 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7ULT Malli: WFF-512Ristiviite: 4GKA6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetal pakokaasu
VäriHopea
Sisällä Dia.5"
Pituus12 "
Materiaali304SS
Dia ulkopuolella.5-3 / 16 "
Temp. alue-65 - 1000 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
DAYCO WFF-412 metallipakoputketunnus 4 tuuman ulkohalkaisija 4 3/16 tuumaa | AD7ULP 4GKA3 WFF-4124"12 "4-3 / 16 "€199.97
DAYCO WFF-418 metallipakoputketunnus 4 tuuman ulkohalkaisija 4 3/16 tuumaa | AD7ULQ 4GKA4 WFF-4184"18 "4-3 / 16 "€318.02
DAYCO WFF-424 metallipakoputketunnus 4 tuuman ulkohalkaisija 4 3/16 tuumaa | AD7ULR 4GKA5 WFF-4244"24 "4-3 / 16 "€409.34
DAYCO WFF-518 metallipakoputketunnus 5 tuuman ulkohalkaisija 5 3/16 tuumaa | AD7ULU 4GKA7 WFF-5185"18 "5-3 / 16 "€352.67
DAYCO WFF-524 metallipakoputketunnus 5 tuuman ulkohalkaisija 5 3/16 tuumaa | AD7ULV 4GKA8 WFF-5245"24 "5-3 / 16 "€450.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO WFF-512 metallinen pakokaasun tunnus 5 tuumaa ulkohalkaisija 5 3/16 tuumaa
€245.62 / yksikkö