Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 80088 Polttoaineen ruiskutusletkun tunnus 1/4 tuuman ulkohalkaisija 0.5 tuumaa | AD7UHD 4GJW4

DAYCO 80088 Polttoaineen ruiskutusletkun Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija 0.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7UHD Malli: 80088Ristiviite: 4GJW4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineen ruiskutusletku
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus25ft.
MateriaaliFluori-elastomeeri
Dia ulkopuolella.0.5 "
Temp. alue-30 - 300 astetta F
TyyppiKela
Työpaine100 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1385
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
DAYCO 80089 Polttoaineen ruiskutusletkun tunnus 5/16 tuumaa | AD7UHE 4GJW5 800895 / 16 "0.56 "€341.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 80088 Polttoaineen ruiskutusletkun Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija 0.5 tuumaa
€332.21 / yksikkö