Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 75150GL -jäähdyttimen letkun tunnus 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1.9 tuumaa | AD7UGK 4GJU5

DAYCO 75150GL Jäähdyttimen letkun Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1.9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7UGK Malli: 75150GLRistiviite: 4GJU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas jäähdyttimen letku
VäriMusta kulta
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Pituus4ft.
Materiaalinitriili
Dia ulkopuolella.1.9 "
Temp. alue-40 - 212 astetta F
TyyppiLuokan B putki
Työpaine85 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta
DAYCO 75200GL -jäähdyttimen letku Id 2 tuuman ulkohalkaisija 2.4 tuumaa | AD7UGD 4GJT8 75200GL2"2.4 "70 PSI€205.87
DAYCO 75125GL -jäähdyttimen letkun tunnus 1 1/4 tuuman ulkohalkaisija 1.7 tuumaa | AD7UGE 4GJT9 75125GL1-1 / 4 "1.7 "92 PSI€159.68
DAYCO 75250GL -jäähdyttimen letkun tunnus 2 1/2 tuuman ulkohalkaisija 2.9 tuumaa | AD7UGF 4GJU1 75250GL2-1 / 2 "2.9 "50 PSI€241.55
DAYCO 75225GL Jäähdyttimen letkun Id 2 1/4 tuuman ulkohalkaisija 2.7 tuumaa | AD7UGG 4GJU2 75225GL2-1 / 4 "2.7 "60 PSI€230.57
DAYCO 75450GL -jäähdyttimen letku Id 4 1/2 tuuman ulkohalkaisija 4.9 tuumaa | AD7UGJ 4GJU4 75450GL4-1 / 2 "4.9 "20 PSI€367.24
DAYCO 75500GL -jäähdyttimen letku 5 tuuman ulkohalkaisija 5.4 tuumaa | AD7UGL 4GJU6 75500GL5"5.4 "20 PSI€398.21
DAYCO 75288GL Jäähdyttimen letkun Id 2 7/8 tuuman ulkohalkaisija 3.3 tuumaa | AD7UGM 4GJU7 75288GL2-7 / 8 "3.3 "40 PSI€208.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 75150GL Jäähdyttimen letkun Id 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija 1.9 tuumaa
€162.25 / yksikkö