Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 5526-075x25 silikonilämmittimen letku Id 3/4 tuumaa | AD7UJD 4GJY9

DAYCO 5526-075x25 silikonilämmittimen letkun Id 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7UJD Malli: 5526-075x25Ristiviite: 4GJY9
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
€333.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmittimen letku
Värisininen
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus25ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1.08 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
TyyppiKela
Työpaine65 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta
DAYCO 5526-050x25 silikonilämmitysletkun tunnus 1/2 tuumaa | AD7UJB 4GJY7 5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€303.10
DAYCO 5526-062x25 silikonilämmittimen letku Id 5/8 tuumaa | AD7UJC 4GJY8 5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€321.44
DAYCO 5526-100x25 silikonilämmittimen letku Id 1 tuumaa | AD7UJE 4GJZ1 5526-100x251"1.33 "60 PSI€470.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 5526-075x25 silikonilämmittimen letkun Id 3/4 tuumaa
€333.82 / yksikkö