Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYCO 7731-0001 Latausilmanjäähdyttimen letku 3 tuumaa punainen | AD7UHG 4GJW7

DAYCO 7731-0001 Ahtoilman jäähdyttimen letkun Id 3 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AD7UHG Malli: 7731-0001Ristiviite: 4GJW7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatausilmanjäähdyttimen letku
Väripunainen
Sisällä Dia.3"
Pituus6"
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.3.28 "
Temp. alue-65 - 500 astetta F
TyyppiKuuma puoli
Työpaine60 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Temp. alueTyyppiTyöpaineHinta
DAYCO 7732-0001 Latausilmanjäähdyttimen letku Id 3 1/2 tuumaa punainen | AD7UHH 4GJW8 7732-0001punainen3-1 / 2 "3.73 "-65 - 500 astetta FKuuma puoli55 PSI€102.86
DAYCO 7715-0002 Latausilmanjäähdyttimen letku Id 4 tuumaa punainen | AD7UHJ 4GJW9 7715-0002punainen4"4.23 "-65 - 500 astetta FKuuma puoli50 PSI€114.46
DAYCO 7758-0001 Latausilmanjäähdyttimen letku Id 3 tuumaa sininen | AD7UHK 4GJX1 7758-0001sininen3"3.23 "-65 - 300 astetta FKylmä puoli60 PSI€129.29
DAYCO 7753-0001 Latausilmanjäähdyttimen letku Id 3 1/2 tuumaa sininen | AD7UHL 4GJX2 7753-0001sininen3-1 / 2 "3.73 "-65 - 350 astetta FKylmä puoli55 PSI€107.57
DAYCO 7755-0002 Ahtoilman jäähdyttimen letkun Id 4 tuumaa Sininen | AD7UHM 4GJX3 7755-0002sininen4"4.23 "-65 - 350 astetta FKylmä puoli50 PSI€119.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 7731-0001 Ahtoilman jäähdyttimen letkun Id 3 tuumaa punainen
€100.07 / yksikkö