DAYCO 5526-100x25 silikonilämmittimen letku Id 1 tuumaa | AD7UJE 4GJZ1

DAYCO 5526-100x25 silikonilämmittimen letkun Id 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7UJE Malli: 5526-100x25Ristiviite: 4GJZ1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonilämmittimen letku
Värisininen
Sisällä Dia.1"
Pituus25ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1.33 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
TyyppiKela
Työpaine60 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.32
Laivan korkeus (cm)56.13
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3917390050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.TyöpaineHinta
DAYCO 5526-050x25 silikonilämmitysletkun tunnus 1/2 tuumaa | AD7UJB 4GJY7 5526-050x251 / 2 "0.83 "80 PSI€303.10
DAYCO 5526-062x25 silikonilämmittimen letku Id 5/8 tuumaa | AD7UJC 4GJY8 5526-062x255 / 8 "0.955 "80 PSI€321.44
DAYCO 5526-075x25 silikonilämmittimen letku Id 3/4 tuumaa | AD7UJD 4GJY9 5526-075x253 / 4 "1.08 "65 PSI€333.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYCO 5526-100x25 silikonilämmittimen letkun Id 1 tuumaa
€470.22 / yksikkö