SPEEDAIRE Painepesurin letkut

Suodattaa

SPEEDAIRE -

Painepesurin letkut, polyeteeni, PVC

SPEEDAIRE painepesurin letkuja käytetään viemäripuhdistuksessa yhteensopivien laitteiden kanssa. Ne sopivat ihanteellisesti viemärien puhdistamiseen, viemäriputkien avaamiseen ja tukkeutumisen estämiseen. Nämä pesuletkut on valmistettu polyeteeniputkesta, ja niissä on PVC-suojamateriaali, joka estää hankausta ja viiltoja. Ne on varustettu temperrautaisilla letkun päillä helpon liittämisen vuoksi. Valittavana on laaja valikoima pesuletkuja, saatavana M22 naaras x M22 naaras, 1/4 tuuman (F)NPT x M22 naaras ja 1/4 tuuman MBSP x M22 naarasliitin Raptor Supplies.

TyyliMalliKoko kokoaminenHinta (ei alv)
A22 KD971/4 "(F) NPT x M22 Naaras€29.32
B22 KD99M22 Naaras x M22 Nainen€71.35
SPEEDAIRE -

5/16 "sisähalkaisija. Painepesurin letku

TyyliMalliLetkun pituusHinta (ei alv)
A22KE0425ft.€96.81
B22KE0550ft.€158.45
SPEEDAIRE -

3/8 "sisähalkaisija. Painepesurin letku

TyyliMalliLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineHinta (ei alv)
A22KE0130ft.0.71 "3000 psi€131.85
B22KE0250ft.0.71 "3000 psi€171.37
C22KE0650ft.0.74 "4500 psi€194.59
B22KE03100ft.0.71 "3000 psi€267.93

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?