Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22KE01 Painepesurin letku 3/8 30 jalkaa 3000 Psi | AB6VHX

SPEEDAIRE 22KE01 painepesurin letku 3/8 30 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB6VHX Malli: 22KE01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenLanka punos
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus30ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.71 "
Max. Paine3000 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Ulkoinen materiaalinitriili
Turvallisuus tekijä4:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineHinta
SPEEDAIRE 22KE02 Painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 3000 Psi | AB6VHY 22KE0250ft.0.71 "3000 psi€154.55
SPEEDAIRE 22KE03 Painepesurin letku 3/8 100 jalkaa 3000 Psi | AB6VHZ 22KE03100ft.0.71 "3000 psi€267.93
SPEEDAIRE 22KE06 Painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 4500 Psi | AB6VJC 22KE0650ft.0.74 "4500 psi€194.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22KE01 painepesurin letku 3/8 30 jalkaa 3000 psi
€118.90 / yksikkö