SPEEDAIRE 22KE06 Painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 4500 Psi | AB6VJC

SPEEDAIRE 22KE06 painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 4500 psi

Varastossa
Tuote: AB6VJC Malli: 22KE06

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenLanka punos
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.74 "
Max. Paine4500 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Ulkoinen materiaalinitriili
Turvallisuus tekijä4:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.029
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Max. PaineHinta
SPEEDAIRE 22KE01 Painepesurin letku 3/8 30 jalkaa 3000 Psi | AB6VHX 22KE0130ft.0.71 "3000 psi€118.90
SPEEDAIRE 22KE02 Painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 3000 Psi | AB6VHY 22KE0250ft.0.71 "3000 psi€154.55
SPEEDAIRE 22KE03 Painepesurin letku 3/8 100 jalkaa 3000 Psi | AB6VHZ 22KE03100ft.0.71 "3000 psi€267.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22KE06 painepesurin letku 3/8 50 jalkaa 4500 psi
€194.59 / yksikkö