Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22KE05 Painepesurin letku 5/16 50 jalkaa 3500 Psi | AB6VJB

SPEEDAIRE 22KE05 painepesurin letku 5/16 50 jalkaa 3500 psi

Varastossa
Tuote: AB6VJB Malli: 22KE05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenLanka punos
Koko kokoaminenM22 Naaras x M22 Nainen
Letku sisäpuolella Dia.5 / 16 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.65 "
Max. Paine3500 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
Ulkoinen materiaalinitriili
Turvallisuus tekijä4:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
SPEEDAIRE 22KE04 Painepesurin letku 5/16 25 jalkaa 3500 Psi | AB6VJA 22KE0425ft.€96.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22KE05 painepesurin letku 5/16 50 jalkaa 3500 psi
€158.45 / yksikkö