Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22KD99 painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 2600 Psi | AB6VHW

SPEEDAIRE 22KD99 painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 2600 psi

Varastossa
Tuote: AB6VHW Malli: 22KD99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainepesurin letku
VäriMusta
rakentaminenTekstiilipunos
Koko kokoaminenM22 Naaras x M22 Nainen
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.51 "
Max. Paine2600 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Ulkoinen materiaaliPVC
Turvallisuus tekijä4:1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävyys (RMA-luokka B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenHinta
SPEEDAIRE 22KD97 Painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 2600 Psi | AB6VHU 22 KD971/4 "(F) NPT x M22 Naaras€27.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22KD99 painepesurin letku 1/4 25 jalkaa 2600 psi
€71.35 / yksikkö