DBI-SALA Paikoitus- ja kiinnitysnauhat

Suodattaa

DBI-SALA -

Paikoitusnauha

TyyliMalliJalkojen lukumääräVäriLaitteistomateriaaliHihnan leveysVetolujuusVisuaalinen kuormituksen ilmaisinPainokapasiteettiValjaiden koukkuportin avaaminenHinta (ei alv)
A12340710KeltainenSeosterästä, alumiinia1 / 2 "5000 lb. ja 10,000 lbs.Kyllä310 lb3 / 4 "€650.57
B12340800KeltainenSeosterästä, alumiinia1 / 2 "5000 lb. ja 10,000 lbs.Kyllä310 lb3 / 4 "€627.90
C12340701Oranssi / valkoinen ja sininen ydin--7000 lbKyllä310 lb3 / 4 "€564.89
D12040751Ruskea / SininenAlloy Steel1-11/16 and 1-3/4"4500 ja 9000 paunaaEi350 lb11 / 16 "€1,283.87
DBI-SALA -

Turvanauhat

Säädettävissä DBI-SALA-radan kiinnitysnauhoissa on kulutusta kestävä polyesterinauha / nailonrakenne työntekijöiden asettamista tai rajoittamista varten. Nämä kaulanauhat on suunniteltu standardien ANSI A10.32, ANSI Z359.3, OSHA 1910.66 ja OSHA 1926.502 mukaisesti. Niiden molemmissa päissä on käyttäjäystävälliset itselukkiutuvat koukut helpon ja turvallisen liittämisen helpottamiseksi. Kaikissa yksiköissä on sisäänrakennettu kulumisilmaisin, joka varoittaa käyttäjää, kun on aika vaihtaa kaulanauha.

TyyliMalliVäriPituusLinjan materiaaliJalkojen lukumääräHihnan leveysVetolujuusPainokapasiteettiHinta (ei alv)
A1231110-2 M-kaksijalkainen---€188.59
B1234030-6"Nylon1-8000 lb350 lb€437.55
C1232354Valkoinen6"nylon Rope11.5 "5750 lb310 lb€195.05
D1231106Keltainen6"Polyesterihihna11"8800 lb310 lb€167.38
E1231016Keltainen6"Polyesterihihna11"8800 lb310 lb€187.91
DBI-SALA -

Paikannuslaite 1-5 / 6 jalkaa 4 Lb. Ketju

MallieräHinta (ei alv)
5920050AC3NPH€375.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?