Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1232354 Köyden asentonauha, yksijalkainen, itselukittuva neppari | AC3NTE 2UZU3

DBI-SALA 1232354 Köyden asemointinauha, yksijalkainen, itselukittuva neppari

Varastossa
Tuote: AC3NTE Malli: 1232354Ristiviite: 2UZU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriValkoinen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus6"
Linjan materiaalinylon Rope
Ankkurointiliitännän lukitseminenSnap Hook
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.5 "
Vetolujuus5750 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLinjan materiaaliJalkojen lukumääräHihnan leveysVetolujuusPainokapasiteettiHinta
DBI-SALA 1231016 Säädettävä Web-asemointinauha, 3/4 In Snap Hooks, 6 ft | AC3NTB 2UZT9 1231016Keltainen6"Polyesterihihna11"8800 lb310 lb€189.39
DBI-SALA 1231106 Web-asemointinauha kiinnityskoukuilla, keltainen, 8800 lb | AC3NTC 2UZU1 1231106Keltainen6"Polyesterihihna11"8800 lb310 lb€164.59
DBI-SALA 1234030 Turvanauha 6 jalkaa 350 paunaa Nylon | AF2NQF 6WNV8 1234030-6"Nylon1-8000 lb350 lb€453.95
DBI-SALA 1231110 10 Ft Asento/turvanauha | AH2XFK 30M654 1231110-2 M-kaksijalkainen---€188.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1232354 Köyden asemointinauha, yksijalkainen, itselukittuva neppari
€191.89 / yksikkö