Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1204075 Paikoitusnauha 350 Lb. 6-kerroksinen nailon | AB8RGP 26X350

DBI-SALA 1204075 Asemointinauha 350 Lb. 6-kerroksinen nylonia

Varastossa
Tuote: AB8RGP Malli: 1204075Ristiviite: 26X350

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,332.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha
VäriRuskea / Sininen
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Valjaiden koukkuportin avaaminen11 / 16 "
PituusErilaiset halkaisijaltaan apupylväät (vähintään 5-1 / 10 ", enintään 18-1 / 2")
Linjan materiaali6-kerroksinen nailon / nailon
Ankkurointiliitännän lukitseminenCarabiner
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiCarabiner
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1-11/16 and 1-3/4"
Vetolujuus4500 ja 9000 paunaa
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti350 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi5609003000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräVäriLaitteistomateriaaliHihnan leveysVetolujuusVisuaalinen kuormituksen ilmaisinPainokapasiteettiValjaiden koukkuportin avaaminenHinta
DBI-SALA 1234070 Paikoitusnauha 8 jalkaa 310 paunaa Teräs | AF2NQG 6WNV9 12340701Oranssi / valkoinen ja sininen ydin--7000 lbKyllä310 lb3 / 4 "€586.07
DBI-SALA 1234071 Säädettävä köyden asentonauha, köysisäätimellä | AH2KUR 29GA91 1234071-KeltainenSeosterästä, alumiinia1 / 2 "5000 lb. ja 10,000 lbs.Kyllä310 lb3 / 4 "€650.57
DBI-SALA 1234080 Säädettävä köyden sijoitushihna, kulumisilmaisimella | AH2KUT 29GA92 1234080-KeltainenSeosterästä, alumiinia1 / 2 "5000 lb. ja 10,000 lbs.Kyllä310 lb3 / 4 "€651.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1204075 Asemointinauha 350 Lb. 6-kerroksinen nylonia
€1,332.02 / yksikkö