DBI-SALA 1234070 Paikoitusnauha 8 jalkaa 310 paunaa Teräs | AF2NQG 6WNV9

DBI-SALA 1234070 Asemointinauha 8 jalkaa 310 Lb. Teräs

Varastossa
Tuote: AF2NQG Malli: 1234070Ristiviite: 6WNV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€586.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha
VäriOranssi / valkoinen ja sininen ydin
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus8ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Ankkurointiliitännän lukitseminenSnap Hook
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus7000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräVäriLaitteistomateriaaliHihnan leveysVetolujuusVisuaalinen kuormituksen ilmaisinPainokapasiteettiValjaiden koukkuportin avaaminenHinta
DBI-SALA 1204075 Paikoitusnauha 350 Lb. 6-kerroksinen nailon | AB8RGP 26X350 12040751Ruskea / SininenAlloy Steel1-11/16 and 1-3/4"4500 ja 9000 paunaaEi350 lb11 / 16 "€1,332.02
DBI-SALA 1234071 Säädettävä köyden asentonauha, köysisäätimellä | AH2KUR 29GA91 1234071-KeltainenSeosterästä, alumiinia1 / 2 "5000 lb. ja 10,000 lbs.Kyllä310 lb3 / 4 "€650.57
DBI-SALA 1234080 Säädettävä köyden sijoitushihna, kulumisilmaisimella | AH2KUT 29GA92 1234080-KeltainenSeosterästä, alumiinia1 / 2 "5000 lb. ja 10,000 lbs.Kyllä310 lb3 / 4 "€651.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1234070 Asemointinauha 8 jalkaa 310 Lb. Teräs
€586.07 / yksikkö