Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1231016 Säädettävä Web-asemointinauha, 3/4 In Snap Hooks, 6 ft | AC3NTB 2UZT9

DBI-SALA 1231016 Säädettävä Web-asemointinauha, 3/4 In Snap Koukut, 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3NTB Malli: 1231016Ristiviite: 2UZT9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriKeltainen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus6"
Linjan materiaaliPolyesterihihna
Ankkurointiliitännän lukitseminenSnap Hook
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1"
Vetolujuus8800 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLinjan materiaaliJalkojen lukumääräHihnan leveysVetolujuusPainokapasiteettiHinta
DBI-SALA 1231106 Web-asemointinauha kiinnityskoukuilla, keltainen, 8800 lb | AC3NTC 2UZU1 1231106Keltainen6"Polyesterihihna11"8800 lb310 lb€164.59
DBI-SALA 1232354 Köyden asentonauha, yksijalkainen, itselukittuva neppari | AC3NTE 2UZU3 1232354Valkoinen6"nylon Rope11.5 "5750 lb310 lb€191.89
DBI-SALA 1234030 Turvanauha 6 jalkaa 350 paunaa Nylon | AF2NQF 6WNV8 1234030-6"Nylon1-8000 lb350 lb€453.95
DBI-SALA 1231110 10 Ft Asento/turvanauha | AH2XFK 30M654 1231110-2 M-kaksijalkainen---€188.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1231016 Säädettävä Web-asemointinauha, 3/4 In Snap Koukut, 6 jalkaa
€189.39 / yksikkö