Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 1234080 Säädettävä köyden sijoitushihna, kulumisilmaisimella | AH2KUT 29GA92

DBI-SALA 1234080 Säädettävä köyden sijoitushihna, kulumisilmaisimella

Varastossa
Tuote: AH2KUT Malli: 1234080Ristiviite: 29GA92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€651.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliSeosterästä, alumiinia
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus8ft.
Linjan materiaaliKernmantle-köysi
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiCarabiner
Jalkojen lukumäärä0
Hihnan leveys1 / 2 "
Vetolujuus5000 lb. ja 10,000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräVäriLaitteistomateriaaliHihnan leveysVetolujuusVisuaalinen kuormituksen ilmaisinPainokapasiteettiValjaiden koukkuportin avaaminenHinta
DBI-SALA 1204075 Paikoitusnauha 350 Lb. 6-kerroksinen nailon | AB8RGP 26X350 12040751Ruskea / SininenAlloy Steel1-11/16 and 1-3/4"4500 ja 9000 paunaaEi350 lb11 / 16 "€1,332.02
DBI-SALA 1234070 Paikoitusnauha 8 jalkaa 310 paunaa Teräs | AF2NQG 6WNV9 12340701Oranssi / valkoinen ja sininen ydin--7000 lbKyllä310 lb3 / 4 "€586.07
DBI-SALA 1234071 Säädettävä köyden asentonauha, köysisäätimellä | AH2KUR 29GA91 1234071-KeltainenSeosterästä, alumiinia1 / 2 "5000 lb. ja 10,000 lbs.Kyllä310 lb3 / 4 "€650.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1234080 Säädettävä köyden sijoitushihna, kulumisilmaisimella
€651.45 / yksikkö