DBI-SALA 1234030 Turvanauha 6 jalkaa 350 paunaa Nylon | AF2NQF 6WNV8

DBI-SALA 1234030 Turvanauha, 6 jalkaa 350 Lb. Nylon

Varastossa
Tuote: AF2NQF Malli: 1234030Ristiviite: 6WNV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€453.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Pituus6"
Linjan materiaaliNylon
Ankkurointiliitännän lukitseminenSnap Hook
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus8000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti350 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.332
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLinjan materiaaliJalkojen lukumääräHihnan leveysVetolujuusPainokapasiteettiHinta
DBI-SALA 1231016 Säädettävä Web-asemointinauha, 3/4 In Snap Hooks, 6 ft | AC3NTB 2UZT9 1231016Keltainen6"Polyesterihihna11"8800 lb310 lb€189.39
DBI-SALA 1231106 Web-asemointinauha kiinnityskoukuilla, keltainen, 8800 lb | AC3NTC 2UZU1 1231106Keltainen6"Polyesterihihna11"8800 lb310 lb€164.59
DBI-SALA 1232354 Köyden asentonauha, yksijalkainen, itselukittuva neppari | AC3NTE 2UZU3 1232354Valkoinen6"nylon Rope11.5 "5750 lb310 lb€191.89
DBI-SALA 1231110 10 Ft Asento/turvanauha | AH2XFK 30M654 1231110-2 M-kaksijalkainen---€188.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 1234030 Turvanauha, 6 jalkaa 350 Lb. Nylon
€453.95 / yksikkö