Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DBI-SALA 5920050 paikannuslaite 1-5 / 6 jalkaa 4 lb. Ketju | AC3NPH 2UZF7

DBI-SALA 5920050 Paikannuslaite 1-5/6 jalkaa 4 Lb. Ketju

Varastossa
Tuote: AC3NPH Malli: 5920050Ristiviite: 2UZF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikannuslaite
Anchorage Hook Gate -aukko2.5 "
VäriHopea
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus22 "
Linjan materiaaliRaudoitusketju
Ankkurointiliitännän lukitseminenSnap Hook
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä2
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8945
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DBI-SALA 5920050 Paikannuslaite 1-5/6 jalkaa 4 Lb. Ketju
€373.80 / yksikkö