BRADY Kytke ja kytke lukituslaitteet

Suodattaa

BRADY -

Painikelukituslaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
A139793€44.22
B130819€44.34
C134018€38.89
D139794€42.21
BRADY -

Sähköpistokkeiden lukituslaitteet

TyyliMalliHinta (ei alv)
ADSCTTIRELOTO€622.98
B148081€54.86
BRADY -

Tagout Tunnisteet

TyyliMallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A105651Lukitustunniste€35.841
B105634Lukitustunniste€36.725
C105657Lukitustunniste€40.995
D105696Lukitustunniste€152.1525
E105695Lukitustunniste€172.9525
F105673Lukitustunniste€35.841
G105672Lukitustunniste€35.841
H105671Lukitustunniste€35.845
I105669Lukitustunniste€38.125
J105683Lukitustunniste€189.0525
K105642Lukitustunniste€39.025
L105641Lukitustunniste€36.445
M105679Lukitustunniste€166.6025
N105658Lukitustunniste€42.261
O133495Lukitustunniste€28.1125
O133494Lukitustunniste€90.4125
P133544Lukitustunniste€21.081
Q133556Lukitustunniste€32.581
R105686Lukitustunniste€154.4025
R105646Lukitustunniste€37.335
S105684Lukitustunniste€180.0425
S105644Lukitustunniste€45.025
T105668Lukitustunniste€35.841
U105707Lukitustunniste€162.9525
V105663Lukitustunniste€35.841
BRADY -

Painikkeen lukitus

TyyliMalliVärihyödytKorkeusPituusMateriaaliUlkomitatHinta (ei alv)
APBL6Poista valintaNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryyli1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€112.13
BPBL4HopeaIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Teräs5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€129.75
CPBL2HopeaNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Teräs3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€110.04
DPBL8Hopea / VapaaIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Teräs / akryyli1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€129.03
BRADY -

Seinäkytkimen lukitus

TyyliMalliVäriKorkeusUlkomitatLeveysHinta (ei alv)
AWSLOPoista valinta4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "€30.05
B65392punainen-3-9/16"L x 1-27/67"D-€18.53
C65696punainen3.5 "3-1 / 2 "K x 1-7 / 16" L x 1/4 "S1.437 "€84.66
BRADY -

Riipuksen ohjauslukituslaitteet

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A150587Peite€105.08
B151252Turvakansi€214.49
BRADY -

Sopii 30.0 mm: n napin halkaisijaan

TyyliMalliVäriKorkeuseräHinta (ei alv)
A130824Poista valinta10 / 32 "Paina painiketta lukitusta varten€39.06
B130821punainen2.187 "Painikkeen lukitus€42.92
BRADY -

Pistokkeen lukitus

TyyliMalliVärihyödytMateriaaliUlkomitatRiippulukko Max. Dia.Hinta (ei alv)
A65675punainenJopa 1 "dia. Johto ja 2-1 / 2" pitkät liittimetpolypropeeni3-1 / 4 "K x 7" L x 3-1 / 4 "S9 / 16 "€38.82
B65674punainen110 V: n sähköpistokkeetpolypropeeni3-1 / 2 "P x 2" L x 2 "K1 / 2 "€20.20
C103534punainenJopa 1/2 "johto ja 3" pitkät liittimetpolypropeeni2 "K x 3-1 / 2" L x 2 "S9 / 16 "€34.22
DPLO27EpunainenSähköpistokkeet (halkaisija enintään 3-1 / 2 "ja 5" pitkät) ja kaulan kiinnitetyt pneumaattiset urosliittimet, jotka on yleensä kiinnitetty paineilmaletkuihinPolystyreeni6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "€41.92
EPLO25EpunainenJopa 1/2 "johto ja 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" L-liittimetPolystyreeni3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "€42.60
F65968KeltainenJopa 4-1 / 2 "halk. X 10-3 / 20" L, 19/20 "johtoNylon-9 / 16 "€83.12
GPLO23KeltainenJopa 3 "dia. Johto ja 5-1 / 2" pitkät liittimet-3 "S x 5-1 / 2" L1 / 4 "€30.91
HPLO21KeltainenJopa 1-3 / 4 "johto ja 2-1 / 2" pitkät liittimetkestomuovi2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€37.36
I65695KeltainenJopa 2-3 / 4 "halkaisija X 4-3 / 4" L 1 "johdollaNylon--€70.99
BRADY -

Sopii 22.0 mm: n napin halkaisijaan

TyyliMalliVäriKorkeuseräHinta (ei alv)
A130823Poista valinta10 / 32 "Paina painiketta lukitusta varten€44.47
B130820punainen2"Painikkeen lukitus€43.52
BRADY -

Painonapin lukitusalusta 16 mm Plastc PK5

MallieräHinta (ei alv)
130822AG9KWG€41.04
BRADY -

Virtajohdon lukitus punainen

MallieräHinta (ei alv)
65673AE7VFY€39.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?