Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 130824 Painonapin lukitusjalusta 30 mm Plastc PK5 | AG9KWJ 20TJ60

BRADY 130824 Push Button Lukitusalusta 30mm Muovi PK5

Varastossa
Tuote: AG9KWJ Malli: 130824Ristiviite: 20TJ60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta lukitusta varten
VäriPoista valinta
hyödyt30.0mm
Korkeus10 / 32 "
Pituus2 29 / 32 "
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
Leveys2 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräHinta
BRADY 130821 Painonappilukko 30 mm muovi | AG9KWF 20TJ57 130821punainen2.187 "Painikkeen lukitus€43.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 130824 Push Button Lukitusalusta 30mm Muovi PK5
€43.12 / yksikkö