Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65968 Pistokelukitus Keltainen | AF2FRW 6T880

BRADY 65968 Pistokelukitus keltainen

Varastossa
Tuote: AF2FRW Malli: 65968Ristiviite: 6T880

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen lukitus
VäriKeltainen
hyödytJopa 4-1 / 2 "halk. X 10-3 / 20" L, 19/20 "johto
MateriaaliNylon
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.43
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärihyödytMateriaaliUlkomitatRiippulukko Max. Dia.Hinta
BRADY 65675 pistokkeen lukituspunainen 9/16 tuuman kahvan halkaisija | AB8YEP 2AF60 65675punainenJopa 1 "dia. Johto ja 2-1 / 2" pitkät liittimetpolypropeeni3-1 / 4 "K x 7" L x 3-1 / 4 "S9 / 16 "€38.82
BRADY 103534 Pistokkeen lukituspunainen 9/16 tuuman kahvan halkaisija | AB8ZKB 2AM71 103534punainenJopa 1/2 "johto ja 3" pitkät liittimetpolypropeeni2 "K x 3-1 / 2" L x 2 "S9 / 16 "€34.22
BRADY PLO27E -liittimen lukituspunainen 5/16 tuuman kahvan halkaisija | AD2VXJ 3VAF2 PLO27EpunainenSähköpistokkeet (halkaisija enintään 3-1 / 2 "ja 5" pitkät) ja kaulan kiinnitetyt pneumaattiset urosliittimet, jotka on yleensä kiinnitetty paineilmaletkuihinPolystyreeni6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "€41.92
BRADY PLO25E -liitännän lukitus punainen 5/16 tuuman sakkelin halkaisija | AD2VXK 3VAF3 PLO25EpunainenJopa 1/2 "johto ja 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" L-liittimetPolystyreeni3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "€42.60
BRADY 65674 pistokkeen lukitus punainen 1/2 tuuman sakkeli halkaisija | AD4CZM 41F294 65674punainen110 V: n sähköpistokkeetpolypropeeni3-1 / 2 "P x 2" L x 2 "K1 / 2 "€20.20
BRADY PLO23 -liittimen lukitus, keltainen 1/4 tuuman kahvan halkaisija | AE6HYZ 5T831 PLO23KeltainenJopa 3 "dia. Johto ja 5-1 / 2" pitkät liittimet-3 "S x 5-1 / 2" L1 / 4 "€30.91
BRADY PLO21 -pistokkeen lukitus keltainen 9/16 tuuman kahvan halkaisija | AE6JHD 5TB29 PLO21KeltainenJopa 1-3 / 4 "johto ja 2-1 / 2" pitkät liittimetkestomuovi2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€37.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65968 Pistokelukitus keltainen
€83.12 / yksikkö