Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PBL6 Painonapin lukitus Kirkas 3/16 tuuman halkaisija | AD2GKK 3PDE5

BRADY PBL6 Push Button Lockout Clear 3/16 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD2GKK Malli: PBL6Ristiviite: 3PDE5
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
€129.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikkeen lukitus
VäriPoista valinta
hyödytNEMA 30.5 mm
Korkeus1.375 "
Pituus2.25 "
MateriaaliAkryyli
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Ulkomitat1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W
Riippulukko Max. Dia.3 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärihyödytKorkeusPituusMateriaaliUlkomitatHinta
BRADY PBL4 -näppäinlukko hopea 3/16 tuuman halkaisija | AD2GKE 3PDD9 PBL4HopeaIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Teräs5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€151.90
BRADY PBL8 -näppäimen lukitus 3/16 tuuman kahvan halkaisija | AD2GKF 3PDE1 PBL8Hopea / VapaaIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Teräs / akryyli1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€152.49
BRADY PBL2 -näppäimen lukitus hopea 3/16 tuuman halkaisija | AD2GKJ 3PDE4 PBL2HopeaNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Teräs3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€127.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PBL6 Push Button Lockout Clear 3/16 tuuman halkaisija
€129.31 / yksikkö