Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY PBL4 -näppäinlukko hopea 3/16 tuuman halkaisija | AD2GKE 3PDD9

BRADY PBL4 Push Button Lockout hopea 3/16 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD2GKE Malli: PBL4Ristiviite: 3PDD9
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
€151.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikkeen lukitus
VäriHopea
hyödytIEC 20.5 mm
Korkeus5 / 8 "
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Ulkomitat5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W
Riippulukko Max. Dia.3 / 16 "
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärihyödytKorkeusPituusMateriaaliUlkomitatHinta
BRADY PBL8 -näppäimen lukitus 3/16 tuuman kahvan halkaisija | AD2GKF 3PDE1 PBL8Hopea / VapaaIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Teräs / akryyli1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€152.49
BRADY PBL2 -näppäimen lukitus hopea 3/16 tuuman halkaisija | AD2GKJ 3PDE4 PBL2HopeaNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Teräs3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€127.17
BRADY PBL6 Painonapin lukitus Kirkas 3/16 tuuman halkaisija | AD2GKK 3PDE5 PBL6Poista valintaNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryyli1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€129.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PBL4 Push Button Lockout hopea 3/16 tuuman halkaisija
€151.90 / yksikkö