Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 130820 Painonappilukko 22mm muovi | AG9KWE 20TJ56

BRADY 130820 Push Button Lockout 22mm Muovi

Varastossa
Tuote: AG9KWE Malli: 130820Ristiviite: 20TJ56

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainikkeen lukitus
Väripunainen
hyödyt22.0mm
Korkeus2"
Pituus2.5 "
MateriaaliMuovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.5 / 16 "
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Saranoitu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräHinta
BRADY 130823 Painonappilukitusalusta 22 mm Plastc PK5 | AG9KWH 20TJ59 130823Poista valinta10 / 32 "Paina painiketta lukitusta varten€45.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 130820 Push Button Lockout 22mm Muovi
€43.60 / yksikkö