Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY WSLO -seinäkytkimen lukitus Kirkas 9/32 tuuman halkaisija | AE6MRN 5U715

BRADY WSLO-seinäkytkimen lukitus, kirkas 9/32 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6MRN Malli: WSLORistiviite: 5U715

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen lukitus
VäriPoista valinta
hyödytTavalliset seinäkytkimen peitelevyt
Korkeus4.25 "
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Ulkomitat4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)12.57
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusUlkomitatLeveysHinta
BRADY 65392 Seinäkytkimen lukitus Punainen 9/32 tuuman halkaisija | AA7GXN 15Y516 65392punainen-3-9/16"L x 1-27/67"D-€19.62
BRADY 65696 Seinäkytkimen lukituspunainen 9/32 tuuman halkaisija - 6 kpl pakkaus | AB8YEV 2AF98 65696punainen3.5 "3-1 / 2 "K x 1-7 / 16" L x 1/4 "S1.437 "€83.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY WSLO-seinäkytkimen lukitus, kirkas 9/32 tuuman halkaisija
€30.05 / yksikkö