Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65696 Seinäkytkimen lukituspunainen 9/32 tuuman halkaisija - 6 kpl pakkaus | AB8YEV 2AF98

BRADY 65696 Seinäkytkin Lukitus punainen 9/32 tuuman halkaisija - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8YEV Malli: 65696Ristiviite: 2AF98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen lukitus
Väripunainen
hyödytTavalliset seinäkytkimen peitelevyt
Korkeus3.5 "
Materiaalipolypropeeni
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Ulkomitat3-1 / 2 "K x 1-7 / 16" L x 1/4 "S
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusUlkomitatLeveysHinta
BRADY 65392 Seinäkytkimen lukitus Punainen 9/32 tuuman halkaisija | AA7GXN 15Y516 65392punainen-3-9/16"L x 1-27/67"D-€18.53
BRADY WSLO -seinäkytkimen lukitus Kirkas 9/32 tuuman halkaisija | AE6MRN 5U715 WSLOPoista valinta4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "€30.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65696 Seinäkytkin Lukitus punainen 9/32 tuuman halkaisija - 6 kpl pakkaus
€84.66 / yksikkö