Levyn ja palkin nostopihdit

Suodattaa

Valmiiden tuotteiden lastaamiseen kontteihin tai ajoneuvojen lastaamiseen perävaunuihin tarvitaan rakennus- ja tuotantoteollisuudessa levy- ja palkkinostopuristimet. Palkkipihdit sopivat...Lue lisää

RENFROE -

Lukittava kääntökiristin 12000 paunaa

MallieräHinta (ei alv)
TLA-06.00-AAH6XLL€3,043.48
DAYTON -

Levypuristin, pystysuora nosto, 1000 lb työkuorma, 0 - 5/8 tuuman leukakapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
LA-00.50-ACH6TFE€994.06
12

Levyn ja palkin nostopihdit

Levyjen ja palkkien nostokiinnittimiä käytetään raskaiden esineiden siirtämiseen, siirtämiseen, nostamiseen ja ripustamiseen. Näitä nostolaitteita voidaan käyttää sekä pysty- että vaakasuoraan nostoon jättämättä jälkiä kiinnitettyyn materiaaliin. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Vestilin palkki- ja levykiinnittimiä, vaurioittamattomia levykiinnittimiä, uuma- ja palkkilaippakiinnittimiä, lukittavia kääntöpuristimia ja levynnostimia, Caldwell, Renfroe, Tractel ja Dayton. Näitä sähkösinkittyjä, takorauta-/teräslevy- ja palkkikiinnittimiä on saatavana kantokyvyllä 6000 - 20000 lb.
Vestiili palkkikiinnikkeet minimoivat I-palkin laipan jännityksen jakamalla kuormat pois laipan reunoista noston aikana. Nämä kiinteät teräslevyn nostopuristimet on suunniteltu poikkeuksellisen lujiksi, ja niiden pohjassa on tanko, joka on helppo yhdistää nostimeen. Ne voidaan vaihtaa portaalista toiseen niiden mekaanisen säätömekanismin avulla.
Renfroe levypuristimet ovat pystysuuntaisia ​​nostokiinnittimiä, jotka sopivat ihanteellisesti suhteellisen kevyisiin töihin. Niissä on Lock Closed -ominaisuus, jonka avulla puristin voidaan kiinnittää levyyn, ja turvamekanismi, joka varmistaa, että puristin ei luista nostovoimaa käytettäessä. Ne on 300 % ylikuormitustestattu tehtaalla lisäsuojan takaamiseksi, ja niissä on kompakti rakenne, joka on ihanteellinen ahtaisiin tiloihin.

käytät

Nämä metallilevyn nostopuristimet ja palkkikiinnikkeet tarjoavat laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee niistä hyödyllisiä kaivos-, kuljetus-, rakennus- ja terästeollisuuden raskaisiin sovelluksiin.

Ominaisuudet

Caldwell Metallilevyn nostopuristimet:

  • Caldwellin pellinostimissa on ylänostosakkelit ja kaksi kuormansakkelia, joiden enimmäisnostokapasiteetti on 20000 XNUMX lb.
  • Caldwellin palkkinauhakiinnikkeet on suunniteltu sivukuormitussovelluksiin, ja niiden leukakapasiteetit vaihtelevat 6 - 15-3/4 tuumaa.
  • Kannettava ja kevyt palkin laippakiinnikkeet mukana tulee lukkomutterit, jotka estävät yksiköiden tahattoman löystymisen, ja niissä on sisäänrakennetut ripustuspultit, jotka takaavat alhaisen pääntilan kuormien helppoon käsittelyyn.

Vestiili Levyn nostopuristimet:

  • Vestilin palkkikiinnittimissä on mekaaninen säätöjärjestelmä, jolla puristin voidaan vaihtaa nopeasti portaalista toiseen, sekä integroitu, pohjaan asennettu tanko nostimen kiinnitystä varten. Näissä teräspalkkikiristimissä on maalattu pinta suojaamaan nesteitä ja hankaavia ympäristöjä vastaan.
  • Pystysuuntaiset levypuristimet on integroitu leukoihin metalli- tai teräslevyjen nostamiseksi ja vahvan otteen saamiseksi.
  • Niissä on taottu teräskotelo optimaalista lujuutta varten ja automaattiset hammastetut karkaistut teräsnokat ja pehmusteet levyn lukitsemiseksi paikalleen.
  • Tuotemerkin CPC-sarjan levypuristimet niissä on nostokahva, hampaat leuoissa, ketju, jousi ja tapit/lenkit, joilla tartutaan levyyn äärimmäisen lujasti, mikä eliminoi tarpeen porata tai kiinnittää.
  • Ei-marmorisissa nostokiinnittimissä on polyuretaanilla päällystetyt leuat naarmuuntumisen estämiseksi ja automaattinen kiinnitysmekanismi toiminta-ajan minimoimiseksi. Näissä levykiinnittimissä on soikea ripustusrengas, joka kiinnittyy turvallisesti koneeseen.

Renfroe Palkin ja levyn kiinnikkeet:

  • Nämä puristimet on varustettu turvamekanismilla, joka varmistaa, että puristin ei luista, kun kuormaa lasketaan ja nostovoimaa käytetään.

Dayton Levy- ja palkkikiinnikkeet:

  • Daytonin levykiristimissä on turvamekanismi, joka varmistaa, ettei puristin luista edes rajuissa lastaus-/purkausolosuhteissa. Niitä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa.
  • Ne pystyvät nostamaan 660 - 3300 paunaa painavia kuormia, mutta ne voivat nostaa vain yhden esineen kerrallaan.
  • Näissä taotuissa vaaka- tai pystysuunnassa nostokiinnittimissä on vahvat, karkaistusta teräksestä valmistetut leuat, jotka takaavat kulutuksenkestävyyden.

Toimintamekanismi

Näissä levyjen tai palkkien nostokiinnittimissä on kädensijat ja nostolaitteet, joiden avulla ne voivat hallita, nostaa ja kääntää raskaita kuormia vaakasuunnassa tai pystysuunnassa useisiin suuntiin helposti ja turvallisesti. Niiden leukakapasiteetti on jopa 13.75 tuumaa täydellisen otteen takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • Caldwellin nostoratkaisut on suunniteltu ASME-sertifikaattien ja BTH-standardien mukaisesti turvallisuuden takaamiseksi.
  • Renfroe-puristimet on 300 % ylikuormitustestattu tehtaalla.
  • Vestilin nostotuoteluettelossa on ASME-sertifikaatit, jotka takaavat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Usein kysytyt kysymykset

Onko muita maksuvaihtoehtoja kuin kortit?

Raptor Supplies tarjoaa sinulle myös turvallisen maksamisen PayPalin kautta.

Entä jos minulla on kysyttävää tuotteesta tai sen toimituksesta?

Saat kysymyksesi helposti ratkaistua ottamalla meihin yhteyttä -
Sähköposti: sales@raptorsupplies.com
Soita: +44 203 287 5224
WhatsApp: + 44 7786 311597

Kuinka monta lautasta voidaan nostaa lautastarraimella?

Levyn nostopuristinta saa käyttää vain yhden levyn kantamiseen tai nostamiseen kerrallaan. Ainoa poikkeus tähän levynnostosääntöön on kuitenkin se, että paino on jaettava nostamalla lautaspino vaakasuoraan kahdella tai neljällä puristimella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?