DAYTON Levyn ja palkin nostopihdit

Suodattaa

DAYTON -

Levypuristin

Daytonin levypuristimet sopivat ihanteellisesti metallilevyjen/levyjen ja särkyvien laitteiden nostamiseen valmistusteollisuudessa jättämättä jälkiä pintoihin. Näissä kiinnittimissä on turvamekanismi, joka varmistaa, ettei puristin luista edes rajuissa lastaus-/purkausolosuhteissa, ja niitä voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa. Ne pystyvät nostamaan 660 - 3300 lb:n kuormia, mutta ne voivat nostaa vain yhden esineen kerrallaan. Näiden puristimien raskaat leuat on valmistettu karkaistusta teräksestä, jotta ne kestävät kulutusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä levykiristimiä, jotka ovat saatavilla leuan aukkojen leveydellä 1/4 - 4 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliLeuan kapasiteettiHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A22NC011/4 - 2 "€4,583.222
B22NC021/4 - 4 "€2,160.722
DAYTON -

Palkkikiinnikkeet, pystysuora nosto

Dayton-palkkikiinnikkeet tarjoavat pysyvän tai väliaikaisen kiinnityksen litteisiin tai kartiomaisiin I-palkkeihin. Nämä ASME-standardin mukaiset palkkikiinnikkeet vähentävät I-palkin jännitystä kohdistamalla kuormitusta laipan reunan sisään. Näissä palkkikiristimissä on ripustustanko, ja niitä on saatavana 1, 2, 3 ja 5 tonnin leukakapasiteetin versioina.

TyyliMalliLeuan kapasiteettiHinta (ei alv)
A3KR111 ton€104.67
A3KR122 ton€184.85
B3KR133 ton€169.17
B4 ZW255 ton€273.58
DAYTON -

Levypuristin, pystysuora nosto, 1000 lb työkuorma, 0 - 5/8 tuuman leukakapasiteetti

MallieräHinta (ei alv)
LA-00.50-ACH6TFE€926.86
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?