RENFROE TLA-06.00-A Lukittava kääntyvä puristin 12000 paunaa AH6XLL 36LH61

RENFROE TLA-06.00-A Lukittava kääntöpuristin 12000 lbs

Varastossa
Tuote: AH6XLL Malli: TLA-06.00-ARistiviite: 36LH61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,014.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus kääntyvä puristin
Leuan kapasiteetti1/4" to 1-3/8"
LeukamateriaaliTeräs
NostokohtaSakkeli silmä
LukitustyyppiAvoin, suljettu ja ylimääräinen
ToimintaPystysuora nosto
Turvallinen työmäärä12,000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.2264
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RENFROE TLA-06.00-A Lukittava kääntöpuristin 12000 lbs
€3,014.12 / yksikkö