WESCO Muoviset hyötykärryt

Wescon hyötykärryissä on kestävä muovirakenne, joka kestää kolhuja, lastuja ja ruostetta. Varustettu lokeroilla ja kahvoilla tarroille, työkaluille ja pienille osille sekä vakaa, tasainen alusta epäsäännöllisen muotoisten esineiden käsittelyyn.

Suodattaa

WESCO -

Muoviset huoltokärryjen tarvikkeet

Wesco Extra -hyllyjä (ylimääräisiä 3. lokeroita) käytetään yhdessä tuotemerkin Deluxe-sarjan muovisten huoltovaunujen kanssa. Näissä hyllyissä on kestävä rakenne, joka kestää kolhuja, ruostetta ja lastuja, ja tuottavat enintään 550 paunan kuormituskapasiteetin. Valitse laaja valikoima näistä ylimääräisistä hyllyistä, joiden pituus on välillä 31 - 40.25 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliPituusHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€74.23
B27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€66.32
C27049630 "2"3.125 "34 "17.25 "€62.71
D27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€115.46
E27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€84.11
WESCO -

Muoviset huoltokärryt

Wescon huoltokärryissä on kestävä muovirakenne, joka tarjoaa vastustuskyvyn kolhuja, haketta ja ruostetta vastaan; ihanteellinen sekä kaupallisiin että teollisiin sovelluksiin. Nämä kärryt on varustettu lokeroilla ja kahvoilla etikettien, työkalujen ja pienten osien sijoittamiseksi sekä vakaalla, tasaisella alustalla epäsäännöllisen muotoisten esineiden käsittelyyn. Ne on integroitu TPR-pyöriin, jotka on muovattu polypropyleenin napalle, tasaisen ohjattavuuden takaamiseksi, ja niitä on saatavana kuormituskapasiteettina välillä 330-550 paunaa. Raptor Supplies.

TyyliMalliHuulen korkeusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A2704942"330 lb30.635 "34 "17.25 "€162.71
B2704832.625 "500 lb32.5 "40.25 "25.5 "€323.53
C2704332.625 "550 lb33.5 "37.5 "16.5 "€242.01
D2704342.625 "550 lb35.5 "4.125 "25 "€341.06
E2704822.625 "500 lb32.5 "34.25 "17.25 "€235.82
F2704932.625 "500 lb32.5 "40.25 "25.5 "€278.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?